画像準備中

ユニセックスパンツ 1713

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39870679 品番 1713
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン。

カーキ サイズSS 種別パンツ/スラックス 機能制電 混率(%)ポリエステル65、綿35 シリーズ1711シリーズ ウエスト(cm)66〜74 仕様Phone収納ポケット(右モモ)、両脇ツインループ、後脇シャーリングゴム仕様、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左ドットボタンなし)、透けガード裏地付き 材質T/Cライトチノ 股下(cm)78 渡幅(cm)31 色番23
注意
※SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです。
※SS・S・Mサイズのみ裏地が付きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする