画像準備中

ユニセックスパンツ 1713

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー ウエスト(cm)76〜84 注文コード39870776 品番1713
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は色・ウエストなど40種類から選べます 他の種類を見る

やや細身のスタイリッシュシルエットデザイン。

ネイビー サイズM 種別パンツ/スラックス 機能制電 混率(%)ポリエステル65、綿35 シリーズ1711シリーズ ウエスト(cm)76〜84 仕様Phone収納ポケット(右モモ)、両脇ツインループ、後脇シャーリングゴム仕様、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左ドットボタンなし)、透けガード裏地付き 材質T/Cライトチノ 股下(cm)80 渡幅(cm)33.5 色番3
注意
※SS・Sサイズはユニセックス対応シルエットです。
※SS・S・Mサイズのみ裏地が付きます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする