ガードテープ 透明マトリクスタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39875204 品番GT-75M
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

特殊粘着加工でエア抜けがよく、貼り付け作業性に優れる。

透明 幅(mm)75 長さ(m)20 厚さ(mm)0.05 材質PET 質量(g)450 アズワン品番64-2324-27 日本緑十字社品番148004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする