日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の タスキ型 安全ベスト
防炎加工タスキ型ベスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39875509
品番
防炎タスキ型ベスト-KY
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
火気を扱うハードな現場に
防災加工を施し、燃え広がりにくい仕様となっております。
色
蛍光イエロー
用途
プラント作業、溶接等火気を扱う現場
材質
反射材部:綿100%、反射材裏生地:ポリエステル100%
幅(mm)
反射材:20
質量(g)
約215
種類
タスキ型
アズワン品番
64-2325-57
日本緑十字社品番
238191