防炎加工タスキ型ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39875518 品番 防炎タスキ型ベスト-KYR
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

火気を扱うハードな現場に
防災加工を施し、燃え広がりにくい仕様となっております。

蛍光オレンジ 用途プラント作業、溶接等火気を扱う現場 材質反射材部:綿100%、反射材裏生地:ポリエステル100% 幅(mm)反射材:20 質量(g)約215 種類タスキ型 アズワン品番64-2325-58 日本緑十字社品番238192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする