WP-80AS ウェーブポスト(車線分離標) 日本緑十字社 39876157 WP-80AS ウェーブポスト(車線分離標) 日本緑十字社 39876157 WP-80AS ウェーブポスト(車線分離標) 日本緑十字社 39876157 WP-80AS ウェーブポスト(車線分離標) 日本緑十字社 39876157

ウェーブポスト(車線分離標)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39876157 品番 WP-80AS
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

世界初!汚れや損耗から本体を守る構造
超高輝度プリズム型反射シート採用。
反射シート表面に光触媒コーティング採用。
形状復元や反射シートにダメージが受けにくい特殊六角断面構造。

高さ(mm)800 本体:オレンジ、反射部:白・オレンジ 材質特殊ウレタン 質量(kg)1.2 アズワン品番64-2325-04 台座径(Φmm)250 日本緑十字社品番373044
注意
※雨天時を避けてください。接着剤の硬化不良につながります。
※設置面の路面が濡れている、また、温度が低い場合は、バーナー等で暖め、乾燥させてから施工してください。
※接着剤の粘着力や接着力に影響がでますので、気温5℃以上で施工してください。
※冬季は接着剤を使用前に日光や施工車の車内暖房等で温めてご使用ください。低温保管のままでは接着強度が低下します。
※接着剤が完全に硬化するまで十分な養生を行ってください。 【接着剤硬化時間目安 夏:4時間 冬:7時間】
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする