マイボンベ L 日本製

(74件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(48本) 注文コード 39876753 品番 421
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。

取付方式カセットガス式 用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。 サイズL 質量(g)250 寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198(1本) 主成分LPG(液化ブタンガス)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
簡易燃料として
株式会社テックMA 様 (製造業)

標準的な製品。ブタンガス250gだし。値段的に助かります。
カセットコンロの様な、ボンベ・カートリッジ加温機能が有る物への適用は、標準的に使えます。問題無し。

加温機能が無い物での使い方だと、使えますけどガス蒸発の問題が顔を出して来ます。
低温環境とかへは、やはりOD缶の物が良いかもしれません。イソブタンにプロパン混合なので。

2025-07-18
用途:
屋外作業
株式会社鳳友産業 様 (不動産業)

安心のブランド(ニチネン)なので購入しました。問題なく使用を続けております。

対象商品:
36568716
2023-12-01
用途:
レストランサービス
てしお温泉夕映 様 (サービス業)

とても使いやすいので作業効率が上がりとても助かります

対象商品:
36568716
2023-01-04
用途:
家庭での料理作り
その他業種

コンロとボンベを3年ほど前に家電量販店で購入しましたが、在庫本数が少なくなり
非常時に必要と思い、同店へ買いに行きましたが、I社製品しかおいていませんとのこと。
他の店も2店訪ねてもありませんとのこと。電話により遠方の別店にも問い合わせましたが何れもニチネン製は、おいていませんとのこと。このため、最後の願いをこめて「モノタロウ通販」を検索したところ、表示がありましたので大変、助かりました。当分、
使用できそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
39876753
2022-11-25
用途:
発電機の燃料
医療・福祉・介護関連業

災害用の発電機の燃料として使用し、たまにガスストーブの燃料としても使います。純正ではイワタニが指定されていますが高いのでいつもニチネン製のを使ってます。安くて普通に使えるのでリピートしてます。

対象商品:
39876753
2023-02-08
用途:
コンロや携帯ストーブ用に
製造業

防災用燃料備蓄で購入です。今回で2箱目で安心感を得ました。

対象商品:
36568716
2023-01-10
用途:
卓上用
サービス業

寒い時期の必需品です。
安く購入出来て良かったです。
また、購入させて頂きます。

対象商品:
39876753
2022-08-25
用途:
職場用
卸売・小売業

今までホームセンターで購入していたところ
少しずつ値上りしていてどうしようか悩んでいたのですが
ちょうどクーポンが届いていたのでこちらで購入しました
クーポン使用の為、納期がかかってしまいましたが安く手に入りました
クーポン無しでも1パックあたりの単価は安かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする