OPP袋 ヴィンテージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 幅(mm)120 注文コード39883674 品番FKOB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)120 高さ(mm)200 材質OPP サイズM 寸法(幅W×高さH)(mm)約120×200 厚さ0.03 質量(g/枚)1.4
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする