レジ袋 ノルディックスタイル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード39883708 品番FKRN-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質HDPE 0.019 サイズM 幅(mm)300 厚さ(mm)0.019 高さ(mm)550 質量(g/枚)6 寸法横(mm)GZ70/70
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39883708
2020-06-12
用途:
お買い上げ時
製造業

とにかく可愛い。
外で使っている人を、あまりみないので良い。
できれば、白地か半透明でもいいから、もう少し優しい色のものが欲しい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする