手提紙袋 フレンチフラワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 幅(mm)150 注文コード39886614 品番FK2316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

ポップ・キュート・エレガント、シーンに合わせて選べるデザイン。
高級感のあるマットPP貼り。光沢があるPP貼り。
内側にもかわいいデザインが入っています。シンプルで使いやすい定番バッグ。

マチ(mm)105 幅(mm)150 仕様スピンドル紐、マットPP貼 材質コート紙157g/m2 サイズSS 寸法(幅W×高さH)(mm)150×145 フレンチフラワー 質量(g/枚)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする