※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
I Series(IR1000)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
注文コード
39895905
品番
IR1000-F01-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,310
この商品は
接続口径・圧力計・ねじの種類
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01)1/8
設定圧力範囲(MPa)
(0)0.005〜0.2
ボディサイズ
1
設定方式
(0)基本(ハンドル)
ポートねじの種類
(F)G
圧力計
圧力計なし
追記号
(R)圧力計、ブラケット、製品銘板、反対側取付
CADデータダウンロード