※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
I Series(IR1000)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
(-) 圧力計なし
ねじの種類
(N) NPT
注文コード
39895932
品番
IR1000-N01-Z-A
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・ねじの種類
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01) 1/8
設定圧力範囲(MPa)
(0) 0.005〜0.2
ボディサイズ
1
ねじの種類
(N) NPT
ハンドル
(-)上向き
排気方向
(0) 下排気
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(Z) 製品銘板と圧力計の単位表記: psi
圧力計
(-) 圧力計なし
CADデータダウンロード