※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IR1000)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計(-) 圧力計なし ねじの種類(-) Rc 注文コード39895975 品番IR1000-01-V-A
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は接続口径・圧力計・ねじの種類など51種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(01) 1/8 設定圧力範囲(MPa)(0) 0.005〜0.2 ボディサイズ1 ねじの種類(-) Rc ハンドル(V)下向き 排気方向(0) 下排気 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa 圧力計(-) 圧力計なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする