※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IR1000)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39896377 品番IR1000-01-X465C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,550
この商品は接続口径・圧力計・ねじの種類など51種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(01)1/8 設定圧力範囲(MPa)(0)0.005〜0.2 ボディサイズ1 スイッチ(C)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力 設定方式(0)基本(ハンドル) ポートねじの種類(-)Rc デジタル圧力スイッチ出力NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39896377 IR1000-01-X465C 39896386 IR1000-01EC-A I Series(IR1000) SMC I Series(IR1000) SMC 1個 16,980 税込18,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする