※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3M フッキット ブルー クリーンサンディングディスク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 39896439 品番 H/CSD5 600 BLU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです。特殊コーティング技術により、初期研磨性、研磨持続性に優れます。渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。

粒度#600 用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨。 トラスコ品番114-4950 材質基材:紙 砥粒:セラミック砥粒(80・120・180のみ)、酸化アルミニウム 質量(g)400 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)127
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-16
用途:
塗装作業時
その他業種

良い商品だけどちょっと値段が高い 安くにしてほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする