TRUSCO
TRUSCOの 溶接棒
TRUSCOの 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(100g)
注文コード
39896545
品番
TST308-161
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)
500
トラスコ品番
115-3826
色
(棒端)黄
棒径(Φmm)
1.6
本数
(目安)12本
溶接
18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。
電流範囲(A)下向
50〜120
注意
※電流範囲(A)の下向範囲数値については参考値となります。