※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
I Series(IR1020)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
圧力計
圧力計なし
注文コード
39896876
品番
IR1020-F01B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,560
この商品は
接続口径・圧力計・ねじの種類
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(01)1/8
設定圧力範囲(MPa)
(2)0.01〜0.8
付属品
(B)ブラケット
ボディサイズ
1
設定方式
(0)基本(ハンドル)
ポートねじの種類
(F)G
圧力計
圧力計なし
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39896876
IR1020-F01B
39896885
IR1020-F01B-A
I Series(IR1020)
SMC
1個
¥
7,698
税込
¥
8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)