TRUSCO
TRUSCOの 溶接棒
TRUSCOの 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(500g)
注文コード
39897114
品番
TST316-325
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)
500
トラスコ品番
115-3853
色
(棒端)白
棒径(Φmm)
3.2
本数
(目安)14本
溶接
18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316)の溶接。
電流範囲(A)下向
150〜250
注意
※電流範囲(A)の下向範囲数値については参考値となります。