TRUSCO
TRUSCOの 溶接棒
TRUSCOの 溶接棒軟鋼・高張力鋼用
ステンレス鋼用TIG溶接棒 500mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱(500g)
注文コード
39897218
品番
TST309L-325
参考基準価格(税別)
¥5,820
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ステンレス鋼用のTIG溶接棒です。
棒長(mm)
500
トラスコ品番
115-3847
色
(棒端)黄緑
棒径(Φmm)
3.2
本数
(目安)14本
溶接
22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309S)の溶接。低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)と軟鋼・低合金鋼の異材溶接。低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)とクラッド鋼の下盛溶接。
電流範囲(A)下向
150〜250
注意
※電流範囲(A)の下向範囲数値については参考値となります。