※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般軟鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500g) 注文コード39897665 品番TSR2-405
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性に優れ、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)など全姿勢で溶接できます。

棒長(mm)450 用途鉄の薄板から厚板の溶接に。(多層盛りを行うことで厚板も溶接可能)軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接に。 トラスコ品番115-3821 (棒端)赤 適合板厚(mm)6.0〜20.0 棒径(Φmm)4 本数(目安)7本 電流範囲(A)(立向上進・上向)110〜170 電流範囲(A)下向140〜200
注意
※過電流での使用はスパッタ(溶滴の飛び散り)が発生するなど作業性悪化の原因となりますので適正電流範囲を守ってください。※過度に吸湿すると溶接作業性悪化やピット(溶接部に孔があく)が発生することがありますので溶接棒はパッケージに戻して密封してください。※全姿勢で溶接可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする