高張力鋼用全姿勢溶接棒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g) 注文コード 39897778 品番 TSL55-405
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

溶着金属性能は、極めて優れた機械的性能を示します。全姿勢での作業性が良好で、スラグ剥離性、ビード外観が良好です。耐割れ性が良好で、厚板高張力鋼の溶接および中・高炭素鋼の溶接に使用できます。

棒長(mm)400 用途造船、橋梁、建築、圧力容器などの490MPa級および540MPa級高張力鋼の溶接。 トラスコ品番115-3906 (棒端)朱 質量(g)500 適合板厚(mm)6.0〜35.0 棒径(Φmm)4 本数(目安)9本 電流範囲(A)(立向上進・上向)110〜170 電流範囲(A)下向125〜180
注意
※過電流での使用はスパッタ(溶滴の飛び散り)が発生するなど作業性悪化の原因となりますので適正電流範囲を守ってください。※過度に吸湿すると溶接作業性悪化やピット(溶接部に孔があく)が発生することがありますので溶接棒はパッケージに戻して密封してください。※全姿勢で溶接可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする