寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の アルミ/銅テープ
導電性銅箔粘着テープNo.792
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
10
注文コード
39898313
品番
792 10X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。柔軟性に富んだ圧延銅箔を使用しています。
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.09
用途
電磁波のシールド、アース取り、各種半導体・電子部品などへのヒートシンクの固定用に。
トラスコ品番
430-6716
材質
基材:圧延銅箔 粘着剤:アクリル系導電性
色
茶褐色
質量(g)
120
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39898313
792 10X20
48945382
NO.792
導電性銅箔両面テープ NO.792
寺岡製作所
1巻
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更になりました