寺岡製作所
寺岡製作所の 電子・基板用テープ
寺岡製作所の ポリエステルテープ
導電性布テープNo.1825
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39898383
品番
1825 15X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
柔軟性に富み、折り曲げに強く、軽量です。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.12
色
グレー
用途
ケーブル・コネクターのシールド、電磁波障害、電波障害防止対策、シールドルームでの補助材に。
トラスコ品番
430-6562
材質
基材:ニッケル/銅被覆ポリエステル織布 粘着剤:アクリル系
質量(g)
101.7