導電性アルミ箔粘着テープNo.791

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード39898539 品番791 25X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

貼るだけで垂直方向(厚さ方向)、面方向共に高い導電性・熱伝導性が得られます。

ブラック 材質基材:アルミ箔 粘着剤:アクリル系導電性 用途電磁波のシールド、アース取り、OA機器の除電ブラシ固定用に。 トラスコ品番430-6708 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.13 粘着タイプ両面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39898539 791 25X20 06393913 No.791 導電性アルミ箔両面テープ NO.791 寺岡製作所 導電性アルミ箔両面テープ NO.791 寺岡製作所 1巻 6,898 税込7,588 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39898539
2019-07-04
用途:
車のアルミテープチューン
その他業種

車のアルミテープチューンで黒色を探していたが、両面テープと気がつかず購入した。
他のメーカーの安い黒色アルミテープに貼り付けて使用したが接着力が少し弱いと
思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする