※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

(111件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外形寸法D(mm)50 材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) 注文コード39898548 品番SW-50B
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は外形寸法D・材質など63種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。

トラスコ品番375-3590 タイプBタイプ 使用温度範囲(℃)−10〜+60 外形寸法D(mm)50 外形寸法W(mm)35 外形寸法H(mm)25 仕上全面シボ仕上げ 材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB 難燃性- 材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB) 寸法R1(mm)- 寸法R2(mm)- 寸法t1(mm)- 寸法t2(mm)- 寸法t3(mm)- 色(カバー)ブラック 対応ボディー色ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性汎用型 自重(g)14 有効寸法(幅)(mm)27.8(内部) 有効寸法(奥行)(mm)42.8(内部) 有効寸法(高さ)(mm)17.7(内部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 111
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
電子工作
教育・研究機関

単5サイズの電池ボックスを納めるのに程良い大きさです。穴開け加工もアクリルケースと比較して、欠けや割れの心配のない材質です。

2025-12-20
用途:
演示実験の製作

ちょうど良いサイズで、加工もしやすく、色もよく、満足です。

2025-07-18
用途:
電気工作
電気・ガス・熱供給・水道業

加工しやすくてサイズが色々あり使いやすい。
以前からも使用しているので特に不満はなく安価で良いと思います。

2025-03-27
用途:
防犯カメラ中継ボックス
自動車・二輪車・自転車関連業

カメラ用電源とAC電源の接続のためのボックスに使いました。防水仕様ではないため、蓋の周りは防水コーティング、ケーブルは防水コネクタを使用しました。

2024-12-11
用途:
基板ケースとして使用
有限会社アームズ 様

基板サイズツタも着いているのでフタも着いているので非常に良い

2024-12-09
用途:
仏壇
農・林・水産業

仏壇のスイッチ部品を納めました。ジャストサイズがなかったのですが気に入ってます。

2024-11-22
用途:
操作ボックスの製作

スイッチや表示灯、可変抵抗器などを取り付けるための孔加工が楽で使いやすい。

2025-05-28
用途:
検査機製作用
製造業

今まで他社の同品を購入していましたが価格、納期問題なく、10%引き、送料無料で助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする