※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディスクペーパーGPトップ フラットジルコニア(重研磨用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 39898785 品番 GPF100-Z80
参考基準価格(税別)¥6,930 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレスやアルミ等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。

粒度#80 穴径(Φmm)16 外径(Φmm)100 用途ステンレス、アルミの溶接ビード除去、バリ取り、面取りなどに。 トラスコ品番114-6039 セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P) 材質砥材:ジルコニア 質量(g)81 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽根枚数72 羽根の長さ(mm)20
注意
※作業時は必ず安全帽、安全めがね等の保護具をご着用ください。※使用する工具の外径、穴径、回転数など使用条件が適合することをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする