※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IR2010)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)(1)0.01〜0.4 注文コード39898818 品番IR2010-F02-X465B
参考基準価格(税別)¥20,460 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は設定圧力範囲・接続口径など51種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02)1/4 ボディサイズ2 スイッチ(B)PNPオープンコレクタ1出力 設定方式(0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa)(1)0.01〜0.4 ポートねじの種類(F)G デジタル圧力スイッチ出力PNPオープンコレクタ1出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする