スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-〜

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 チューブ内径(Φmm)20 ストローク50 取付方式-(スイッチ) 注文コード39899106 品番SCM-00-20B-50
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥7,378
販売価格(税別)
6,707
この商品はチューブ内径・ストローク・取付方式など5364種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易

寸法A(mm)18 寸法B(mm)13 寸法C(mm)15.5 寸法D(mm)26 寸法EA(mm)14 寸法EB(mm)12 寸法EC(mm)27 寸法J(mm)12 寸法KK(mm)M8 寸法LL(mm)69 寸法MA(mm)11 寸法MB(mm)11 寸法MC(mm)24 寸法MM(mm)8 寸法MN(mm)6 寸法MO(mm)4 寸法N(mm)2 寸法QA(mm)12 寸法QB(mm)10 寸法SD(mm)14 寸法T(mm)5 寸法WF(mm)17 寸法X(mm)106 寸法XF(mm)35 チューブ内径(Φmm)20 ストローク50 作動方式復動形 付属品- 接続口径M5 取付方式-(スイッチ) 形式基本形 クッション両側エアークッション付 エアクッション8.1mm(有効長さ) 使用ピストン速度(mm/s)30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+1.4(〜1000) 寸法DAM4深さ6.5 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 寸法E30°(θ) スイッチ数- 許容吸収エネルギー(J)0.8 スイッチ形番- 寸法MDM5 寸法EEM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする