8102-3-4L 作業服8102シリーズ カーゴパンツ バートル 39899318 8102-3-4L 作業服8102シリーズ カーゴパンツ バートル 39899318

作業服8102シリーズ カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ4L 注文コード39899318 品番8102-3-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

やや細身でスタイリッシュなシルエットです。耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。製品洗い加工により防縮性に優れています。

ネイビー サイズ4L ウエスト(cm)96 トラスコ品番114-9861 種別カーゴパンツ 材質綿100% 質量(g)600 股下(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする