バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの オールシーズン ボトムス
作業服8102シリーズ カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
39899336
品番
8102-5-4L
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
やや細身でスタイリッシュなシルエットです。耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。製品洗い加工により防縮性に優れています。
色
シルバー
サイズ
4L
ウエスト(cm)
96
トラスコ品番
114-9872
種別
カーゴパンツ
材質
綿100%
質量(g)
600
股下(cm)
80