※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IR2020)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)(2)0.01〜0.8 注文コード39899396 品番IR2020-02-R-X465D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,960
この商品は設定圧力範囲・接続口径など50種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(02)1/4 設定圧力範囲(MPa)(2)0.01〜0.8 ボディサイズ2 スイッチ(D)NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力 設定方式(0)基本(ハンドル) ポートねじの種類(-)Rc 追記号(R)圧力計、ブラケット、製品銘板、反対側取付 デジタル圧力スイッチ出力NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39899396 IR2020-02-R-X465D 69817345 IR2020-02ED-R-A IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ SMC IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ SMC 1個 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39898994
2018-09-29
用途:
空圧機器のアクチュエータ方向制御弁の高頻度作動等

一か月使用してみて、2年程前に同型を購入したものより空気消費量が2倍程度多いです。仕様を変更したのか、不具合なのかわかりませんが当方使用しているのは呼吸用のドライエアなのでゴミ混入などは考えにくいのですが。圧力の調整は正常に調圧でき、かなり微細なハンドルの動きにも対応します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする