8101-3-5L 作業服8101シリーズ ジャケット バートル 39899546 8101-3-5L 作業服8101シリーズ ジャケット バートル 39899546

作業服8101シリーズ ジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39899546 品番 8101-3-5L
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

やや細身でスタイリッシュなシルエットです。耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。製品洗い加工により防縮性に優れています。

ネイビー サイズ5L トラスコ品番114-9813 種別長袖ジャケット 材質綿100% 質量(g)610 胸囲(cm)134 肩幅(cm)55 袖丈(cm)62 着丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする