8102-3-6L 作業服8102シリーズ カーゴパンツ バートル 39899738 8102-3-6L 作業服8102シリーズ カーゴパンツ バートル 39899738

作業服8102シリーズ カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 39899738 品番 8102-3-6L
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

やや細身でスタイリッシュなシルエットです。耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。製品洗い加工により防縮性に優れています。

ネイビー サイズ6L ウエスト(cm)110 トラスコ品番114-9863 種別カーゴパンツ 材質綿100% 質量(g)600 股下(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする