バートル
バートルの ワーキングウェア
バートルの ボトムス
バートルの オールシーズン ボトムス
作業服8102シリーズ カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
7L
注文コード
39899747
品番
8102-3-7L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
色・サイズ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
やや細身でスタイリッシュなシルエットです。耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。製品洗い加工により防縮性に優れています。
色
ネイビー
サイズ
7L
ウエスト(cm)
118
トラスコ品番
114-9864
種別
カーゴパンツ
材質
綿100%
質量(g)
600
股下(cm)
78