※6-M23-2-IR1200-A-2200-A-3200-A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR2220)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力計(G) 丸形圧力計 ねじの種類(N) NPT 流れ方向(-)左→右 注文コード39900008 品番IR2220-N02BG-A
参考基準価格(税別)¥11,420 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は圧力計・ねじの種類・流れ方向など28種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(G) 丸形圧力計 管接続口径(02) 1/4 流れ方向(-)左→右 ねじの種類(N) NPT ボディサイズ2 ハンドル(-)上向き 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力範囲(MPa)(2) 0.02〜0.8 排気方向(0) 下排気 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39899938
2018-03-03
用途:
タイヤ交換、農業機械の整備時
農・林・水産業

今まで使っていたエアコンプレッサーのレギュレータ(簡易な減圧弁)ではインパクトレンチ等の瞬間的に大流量となる負荷を使用した場合、設定圧力が大きく変動して不満でした。今回、IR2220-02B-Aを購入し交換しました。流量特性どおりで繰返特性も非常に良く、出力圧力も設定値でピタリとして変動しません。気持ちが良いですね。さすが「レギュレータ」と呼ぶにふさわしいです。しかもブリードエア「ゼロ」です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする