※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
I Series(IR3000)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
(0) 0.01〜0.2
管接続口径
(04) 1/2
注文コード
39900202
品番
IR3000-04-R-A
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・接続口径・管接続口径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(-) 圧力計なし
管接続口径
(04) 1/2
流れ方向
(R)右→左
ねじの種類
(-) Rc
ボディサイズ
3
ハンドル
(-)上向き
設定圧力範囲(MPa)
(0) 0.01〜0.2
排気方向
(0) 下排気
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード