SCM-00-32B-100-I スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-〜 CKD 39900253 SCM-00-32B-100-I スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-〜 CKD 39900253

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-〜

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 チューブ内径(Φmm)32 ストローク100 取付方式-(スイッチ) 注文コード39900253 品番SCM-00-32B-100-I
参考基準価格(税別)¥9,620 販売価格(税込) ¥10,164
販売価格(税別)
9,240
この商品はチューブ内径・ストローク・取付方式など5364種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易

寸法A(mm)22 寸法B(mm)17 寸法C(mm)19.5 寸法D(mm)38 寸法EA(mm)14 寸法EB(mm)12 寸法EC(mm)32.8 寸法J(mm)18 寸法KK(mm)M10×1.25 寸法LL(mm)71 寸法MA(mm)11 寸法MB(mm)10 寸法MC(mm)36 寸法MM(mm)12 寸法MN(mm)10 寸法MO(mm)5.5 寸法N(mm)2 寸法QA(mm)12 寸法QB(mm)10 寸法SD(mm)20 寸法T(mm)6 寸法WF(mm)18 寸法X(mm)113 寸法XF(mm)40 チューブ内径(Φmm)32 ストローク100 作動方式復動形 付属品一山ナックル 接続口径Rc1/8 取付方式-(スイッチ) 形式基本形 クッション両側エアークッション付 エアクッション8.6mm(有効長さ) 使用ピストン速度(mm/s)30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+1.4(〜1000) 寸法DAM5深さ7.5 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 寸法E25° スイッチ数- 許容吸収エネルギー(J)2.5 スイッチ形番- 寸法MDM8 寸法EERc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする