作業服8102シリーズ カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 カーキ サイズ8L 注文コード39900255 品番8102-23-8L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

やや細身でスタイリッシュなシルエットです。耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。製品洗い加工により防縮性に優れています。

カーキ サイズ8L ウエスト(cm)126 トラスコ品番114-9888 種別カーゴパンツ 材質綿100% 質量(g)600 股下(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする