※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
I Series(IR3000)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力範囲(MPa)
(0)0.01〜0.2
管接続口径
(03)3/8
注文コード
39900324
品番
IR3000-F03B
参考基準価格(税別)
¥16,540
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・接続口径・管接続口径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
管接続口径
(03)3/8
付属品
(B)ブラケット
ボディサイズ
3
設定方式
(0)基本(ハンドル)
設定圧力範囲(MPa)
(0)0.01〜0.2
ポートねじの種類
(F)G
CADデータダウンロード