トルク調整範囲(N・m)50〜500
差込角(mm)19
全長(mm)1063
最小目盛(N・m)0.1
トラスコ品番114-8644
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。
セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個
材質本体:STKM
質量(kg)4.2
使用温度範囲(℃)0~40
電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)
寸法D(Φmm)30
有効長(mm)1045
精度(%)±1+1 digit
電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)
測定単位N・m
バッテリー容量(Ah)3400/3500
測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)
測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールド
寸法C(Φmm)34
オートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択
充電時間(時間)3〜4
適合交換ヘッド700Q、S、R