DTC-N300REV-B デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所) 39900639 DTC-N300REV-B デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所) 39900639

デジタルトルクレンチ(無線対応)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39900639 品番 DTC-N300REV-B
参考基準価格(税別)¥205,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。

トルク調整範囲(N・m)30〜300 差込角(mm)19 全長(mm)535 最小目盛(N・m)0.1 トラスコ品番114-8643 用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。 セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個 材質本体:STKM 質量(kg)1.8 使用温度範囲(℃)0~40 電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本) 寸法D(Φmm)22 有効長(mm)557 精度(%)±1+1 digit 電池寿命(時間)約20(フル充電の場合) 測定単位N・m バッテリー容量(Ah)3400/3500 測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示) 測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールド 寸法C(Φmm)35 オートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択 充電時間(時間)3〜4 適合交換ヘッド280Q、S、R、H
注意
※長時間使用しないときは、電池を外し乾燥した場所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする