※6-M23-3-IR1000-A-2000-A-3000-A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(04) 1/2 圧力計(-) 圧力計なし ねじの種類(F) G 注文コード39900866 品番IR3002-F04-A
参考基準価格(税別)¥16,280 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は管接続口径・圧力計・ねじの種類など16種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(-) 圧力計なし 管接続口径(04) 1/2 流れ方向(-)左→右 ねじの種類(F) G ボディサイズ3 ハンドル(-)上向き 設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01〜0.2 排気方向(2) 背面排気 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする