※6-M23-3-IR1000-A-2000-A-3000-A ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03) 3/8
圧力計
(-) 圧力計なし
ねじの種類
(F) G
注文コード
39900884
品番
IR3002-F03-A
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・圧力計・ねじの種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
(-) 圧力計なし
管接続口径
(03) 3/8
流れ方向
(-)左→右
ねじの種類
(F) G
ボディサイズ
3
ハンドル
(-)上向き
設定圧力範囲(MPa)
(0) 0.01〜0.2
排気方向
(2) 背面排気
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
CADデータダウンロード