※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

I Series(IR3010)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02)1/4 圧力計圧力計なし 注文コード39901198 品番IR3010-N02B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,540
この商品は接続口径・管接続口径・圧力計など56種類から選べます 他の種類を見る
圧力計圧力計なし 管接続口径(02)1/4 付属品(B)ブラケット ボディサイズ3 設定方式(0)基本(ハンドル) 設定圧力範囲(MPa)(1)0.01〜0.4 ポートねじの種類(N)NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする