※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
I Series(IR3010)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(03)3/8
圧力計
圧力計なし
注文コード
39901216
品番
IR3010-F03B-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,540
この商品は
接続口径・管接続口径・圧力計
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計なし
管接続口径
(03)3/8
付属品
(B)ブラケット
ボディサイズ
3
設定方式
(0)基本(ハンドル)
設定圧力範囲(MPa)
(1)0.01〜0.4
ポートねじの種類
(F)G
追記号
(R)圧力計、ブラケット、製品銘板、反対側取付
CADデータダウンロード