スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-〜

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 チューブ内径(Φmm)50 ストローク50 取付方式-(スイッチ) 注文コード39901267 品番SCM-00-50B-50
参考基準価格(税別)¥14,910 販売価格(税込) ¥15,752
販売価格(税別)
14,320
この商品はチューブ内径・ストローク・取付方式など5364種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易

寸法A(mm)35 寸法B(mm)27 寸法C(mm)32 寸法D(mm)58 寸法EA(mm)18.5 寸法EB(mm)15.5 寸法EC(mm)43 寸法J(mm)30 寸法KK(mm)M18×1.5 寸法LL(mm)90 寸法MA(mm)13 寸法MB(mm)12 寸法MC(mm)55 寸法MM(mm)20 寸法MN(mm)17 寸法MO(mm)8 寸法N(mm)2 寸法QA(mm)15 寸法QB(mm)12 寸法SD(mm)32 寸法T(mm)11 寸法WF(mm)23 寸法X(mm)150 寸法XF(mm)58 チューブ内径(Φmm)50 ストローク50 作動方式復動形 付属品- 接続口径Rc1/4 取付方式-(スイッチ) 形式基本形 クッション両側エアークッション付 エアクッション13.4mm(有効長さ) 使用ピストン速度(mm/s)30〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.05 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差2.3(〜1000) 寸法DAM8深さ16 周囲温度(℃)-10〜60(但し、凍結なきこと) 寸法E20°(θ) スイッチ数- 許容吸収エネルギー(J)8 スイッチ形番- 寸法MDM12 寸法EERc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする