※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
I Series(IR3010)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(04)1/2
圧力計
圧力計付
注文コード
39901313
品番
IR3010-F04G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,150
この商品は
接続口径・管接続口径・圧力計
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
圧力計付
管接続口径
(04)1/2
付属品
(G)圧力計
ボディサイズ
3
設定方式
(0)基本(ハンドル)
設定圧力範囲(MPa)
(1)0.01〜0.4
ポートねじの種類
(F)G
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39901313
IR3010-F04G
69818693
IR3012-F04G-A
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ
SMC
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)