※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
I Series(IR3010)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(04)1/2
注文コード
39901548
品番
IR3010-04B-R-X465A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,280
この商品は
接続口径・管接続口径・圧力計
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(04)1/2
付属品
(B)ブラケット
ボディサイズ
3
スイッチ
(A)NPNオープンコレクタ1出力
設定方式
(0)基本(ハンドル)
設定圧力範囲(MPa)
(1)0.01〜0.4
ポートねじの種類
(-)Rc
追記号
(R)圧力計、ブラケット、製品銘板、反対側取付
デジタル圧力スイッチ出力
NPNオープンコレクタ1出力
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39901548
IR3010-04B-R-X465A
69818587
IR3012-04BEA-R-A
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ
SMC
1個
¥
22,980
税込
¥
25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)