曜日別特売
C-2 メノー乳鉢(乳棒付)浅型 レオナ 39901628

メノー乳鉢(乳棒付)浅型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
外径(Φmm)50
内容量1組注文コード39901628品番C-2
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

耐摩耗性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。つかみやすい多角形の乳棒は操作性が良く、試料を効率よく粉砕、混合できます。分析・研究用の微粉砕・混合に使います。

外径(Φmm)50トラスコ品番115-1858セット内容※乳棒が付属しています材質メノー長さ(mm)(乳棒)50容量(mL)9高さ(mm)28内径(Φmm)38深さ(mm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

磁性実験用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする