トルク調整範囲(N・m)1〜10
差込角(mm)6.35
全長(mm)314
最小目盛(N・m)0.01
トラスコ品番114-8639
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。
セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個
材質本体:STKM
質量(kg)0.8
使用温度範囲(℃)0~40
電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)
寸法D(Φmm)10
有効長(mm)295
精度(%)±1+1 digit
電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)
測定単位N・m
バッテリー容量(Ah)3400/3500
測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)
測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールド
寸法C(Φmm)35
オートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択
充電時間(時間)3〜4
適合交換ヘッド12Q、25Q、S、R、H